曜日別特売
YE-EDU004 ユカイなぼうけんクラフトキット ユカイ工学 31126815

YE-EDU004 ユカイなぼうけんクラフトキット ユカイ工学 31126815
YE-EDU004 ユカイなぼうけんクラフトキット ユカイ工学 31126815
YE-EDU004 ユカイなぼうけんクラフトキット ユカイ工学 31126815
YE-EDU004 ユカイなぼうけんクラフトキット ユカイ工学 31126815

ユカイなぼうけんクラフトキット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード31126815品番YE-EDU004
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

おうちをぼうけんするロボット教材キット
モータやスイッチ、ストローなどを使って、自由な発想と創造力で自分だけのオリジナルロボットを作ることができます。
2020年から小学校で必修化されたプログラミング教育の開始にあわせて、ユカイ工学ではロボットに興味を持ってもらうキッカケの一つとして、工作的感覚で創造性豊かにロボットづくりや操作を楽しめるよう企画しました。
本キットは学校やプログラミング教室、キッズ向けワークショップといった、様々な教育現場での教材としても活用いただけます。
オンラインワークショップでの活用事例もございます。

質量(g)190(発送質量)キット内容ストロー(15本)、輪ゴム(20本)、モータ(2個)、電池ケース(1個)、単三電池(2本)、スイッチ(2個)、両面テープ(5枚)、目シール(2個)、コード(2本)、テープ(1枚)、安全について(1枚)電池使用:あり、付属:あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする