ココロキットプラス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31126824 品番YE-EDU007
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

つなげて あそんで うごかして
「ココロキット+」は電池を入れるだけで角度を変えるモータを動かせるキットです。
角度を変える動きを使うと「押す・引く」「開く・閉じる」「上げる・下げる」「右向く・左向く」「打つ・投げる」などの動きを使った工作ができるようになります。
また、自分でつくった作品をビジュアルプログラミングやテキストプログラミングで記述した自分のプログラムで動かすことができ、楽しくプログラミングが学べます。

用途子どもでも簡単に自分のロボットをプログラミングで動かすことができる拡張パーツです。 質量(g)26(電源を含まず) 電源単4乾電池 3本 DC4.5V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×18×76 キット内容ココロキット+(1個)、サーボモータ(2個)(ホーン(3種各2個)、ネジ(長4+短2)付属)、スイッチ(1個)、Welcome Guide(1枚) LED電源LED、フルカラーLED 通信規格Bluetooth Low Energy ポートモータポート:4ポート、入力ポート:2ポート(スイッチのみ) 対応モータPWM 制御方式サーボモータ
注意
※ 「ココロキット+」は「ユカイな生きものロボットキット」「ユカイなぼうけんクラフトキット」のモータを動かすことはできません。購入前に必ずご確認ください。
※電池は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする