dsk.pig
dsk.pigの イベント・ノベルティ・行楽用品
dsk.pigの アウトドア・行楽用品
dsk.pigの クッキング&テーブルウェア
CAN GO MUG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
31131609
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/ステンレス鋼、底面ラバー/シリコーンゴム
色
グレー
容量(mL)
350
高さ(mm)
115
質量(g)
142
寸法縦(mm)
71
寸法横(mm)
71
保温効力(℃)
51(1時間)
保冷効力(℃)
6(1時間)