dsk.pig
dsk.pigの イベント・ノベルティ・行楽用品
dsk.pigの アウトドア・行楽用品
dsk.pigの クッキング&テーブルウェア
CAN GO MUG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31131636
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
本体/ステンレス鋼、底面ラバー/シリコーンゴム
色
グリーン
容量(mL)
500
高さ(mm)
160
質量(g)
193
寸法縦(mm)
71
寸法横(mm)
71
保温効力(℃)
57.6(1時間)
保冷効力(℃)
5.6(1時間)