※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQ4101〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31131896 品番 VQ4101-1W1
参考基準価格(税別)¥9,790 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
切換方式(1)2位置シングル タイプ(0)プラグインタイプ 保護構造(W)耐塵・防噴流形(IP65対応) シール方式(1)弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス ランプ・サージ電圧保護回路(-)あり コイル電圧(V)(1)AC100(50/60Hz) ファンクション(-)標準タイプ(0.95W) マニュアル(-)ノンロックプッシュ(要工具形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする