ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 オーバーヘッドタイプ 充電スタンド付き 単一指向性 【 iPhone Android スマホ Windows PC 等対応 】 ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31177319 品番LBT-HSOH14BK
参考基準価格(税別)¥10,650 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプのBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。
オンライン会議中などに立ち上がったり、別のことをしながらでも通話可能なケーブルの無いワイヤレスタイプです。
周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。
マイク部分は回転することができ、左右どちらの耳にも装着できます。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
充電台付きで、ヘッドセットを置くだけで、簡単に充電でき、充電し忘れ防止にもなります。
肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。
ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。
着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。
マイクミュート機能付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。
接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。
ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンの Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。
VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。
スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。
最大連続待受約205時間、連続通話約19時間、連続音楽再生約25時間の長時間駆動を実現します。
パソコンやスマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。
接続機器側がバッテリー残量表示機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。
取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。
息や風切り音によるノイズを軽減するウインドスクリーンが付属しています。
運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどのご使用はおやめください。事故や発火の原因となります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

付属品充電台、USB充電ケーブル(USBーA to USB MicroーB)、ウィンドスクリーン 仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応 型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型 ブラック 質量(g)約55(ヘッドセット)、約185(充電台) 電源(V)DC5 出力Bluetooth power class2 対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×50×165(ヘッドセット)、約80×31×73(充電台) ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック 通信方式Bluetooth標準規格 version5.2 保証期間1年間 入力端子USB Micro-B(充電用) 再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20〜20000 充電時間(時間)約2 連続再生時間最大約25 指向性【マイク】単一指向性 各種認証TELEC 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 動作湿度(%RH)20〜80(ただし、結露無きこと) 装着方式片耳 通信距離(m)最大約10※障害物なきこと 動作温度範囲(℃)5〜35 周波数帯域(GHz)2.4帯 イヤホン形状オーバーヘッド 通話時間(時間)最大約19 連続待受時間約205時間 対応コーデック【A2DP】SBC マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング 対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
web会議
建設業・工事業

手軽でとてもいいです。
自分のデスクで使用します。
片方の耳が空いており、周囲の雰囲気や状況がわかるところがいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする