SMC
ソレノイドバルブ (VZ5120-5M~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
104
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
31187642
品番
VZ5120-5MC-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,100
・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31187642
VZ5120-5MC-01
28117957
SYJ7120-5LE-01
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC
1個
¥
8,498
税込
¥
9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)