VZ5120-5MOZ-01T ソレノイドバルブ (VZ5120-5M~) SMC 31188096

ソレノイドバルブ (VZ5120-5M~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
31188096
品番
VZ5120-5MOZ-01T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,350

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

ねじの種類
NPTF
管接続口径
NPTF1/8
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:コネクタなし
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31188096VZ5120-5MOZ-01T43347693SYJ7120-5LOZ-01TVZ5120-5MOZ-01T S Series(SYJ7120) SMC 43347693S Series(SYJ7120)SMC1個
¥8,498
税込¥9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
VZ5120-5MOZ-01T ソレノイドバルブ (VZ5120-5M~) 1個 SMC 【通販モノタロウ】