真空断熱ケータイマグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31195494 品番JOS-750 BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

収納できるキャリーループ付き
ワンタッチオープンで使いやすい!
ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力
ジムでのトレーニングや部活動などに最適

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / ループ・フタ・せん本体:ポリプロピレン / 飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / せんパッキン:シリコーンゴム ベージュ 容量(mL)750 エコマーク認定認定 本体質量(g)300 寸法(cm)7.5×8.5×26 保温効力(℃)72以上(6時間) 保冷効力(℃)10以下(6時間) 口径(Φcm)4 エコマーク認定番号10 146 009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする