THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の 料理道具
THERMOS(サーモス)の フライパン・グリルパン
THERMOS(サーモス)の フライパン・炒め鍋
デュラブルシリーズ炒め鍋KFL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31195817
品番
KFL-020D DBW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ガス火専用の超深型モデル
より持ちやすい取っ手に進化!
超深型設計で炒め物、煮込み料理、汁物にも使える
耐摩耗性デュラブルコートで焦げ付きにくく長持ち
材質
本体:アルミニウム合金(底の厚さ:2.1mm) / 取っ手:フェノール樹脂
色
ダークブラウン
容量(mL)
2300
サイズ(cm)
20
本体質量(g)
500
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:焼付け塗装
寸法(cm)
38.5×21.5×9