代表画像
タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリングホルダ
タンガロイの 焼ばめホルダ
焼きばめホルダ BT-SRKIN-CX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
BT40
注文コード
31197558
品番
BT40SRKIN8X90CX
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
LB2:38.00、ADJRGA:9.50
タイプ
BT40
寸法LB(mm)
63.00
寸法BD(mm)
21.00
寸法LF(mm)
90.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径J
M6
寸法BD2(mm)
27.00
寸法LSCWS(mm)
34
寸法DCONWS(mm)
8.000
接続ねじサイズ
M16