代表画像
タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリングホルダ
タンガロイの 焼ばめホルダ
焼きばめホルダ BT-SRKIN-CX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
BT50
注文コード
31197594
品番
BT50SRKIN10X100CX
参考基準価格(税別)
¥79,400
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
LB2:50.80、ADJRGA:9.30
タイプ
BT50
寸法LB(mm)
62.00
寸法BD(mm)
24.00
寸法LF(mm)
100.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径J
M8
寸法BD2(mm)
32.00
寸法LSCWS(mm)
39.8
寸法DCONWS(mm)
10.000
接続ねじサイズ
M24