VZ5220-5D-C8 ソレノイドバルブ (VZ5220-5〜) SMC 31217855

ソレノイドバルブ (VZ5220-5〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31217855 品番VZ5220-5D-C8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,550
この商品は160種類から選べます 他の種類を見る

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ8ワンタッチ管継手 切換方式2位置ダブルソレノイド リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31217855 VZ5220-5D-C8 28156651 SYJ7220-5D-C8 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする