レール式クリアファイル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10冊) 注文コード31227615 品番93169
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥650
販売価格(税別)
591

レールをスライドして書類をとめる
簡単コピー用紙20枚収納可能

セット内容10本レール、10枚ファイル 材質PP 寸法(mm)320×220×20 タイプ10冊組 収納枚数(枚)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
提出用の業務報告書

A4両面印刷20枚程度の業務報告書を提出する際に使用しています。10部作製のものも簡単にきれいに閉じることができて,報告書もきれいに見えるので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする