FRP用ポリベスト洗浄剤

(5件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1缶 危険物の数量4000mL 注文コード31243085 品番262960
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は危険物の数量など3種類から選べます 他の種類を見る

使用後の用具の洗浄やFRPの汚れ(ワックス、油分など)の除去に使用します。

用途FRPの形成や補修に使用。 トラスコ品番818-6524 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4000mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
クリーニングに使用
製造業

アセトンの購入ルールがここ数年で変わったようで、その為かは分かりませんが、近所のお店での取り扱いがなくなり困っておりました。
塗料等のクリーニングに使うのですが、サクッと汚れが落ちるのでやはりアセトンは常備しておきたい。
100ml程度のもっと少量の物もあると助かります。

2025-11-02
用途:
接着剤の希釈、洗浄

ブチルアルコール等の添加剤が入っていないので嫌な臭いが無く、安心して作業できます。

2026-01-25
用途:
FRP製外装部品の脱脂
不動産業

注文翌日には、配達されとても助かりました。とても良い製品だと思います。
リピート注文しました。

2025-06-25
用途:
車の板金に使用したFRPの刷毛の洗浄

完璧に洗浄できるので刷毛を買い替えることが無くなりました。

対象商品:
31243067
2024-03-03
用途:
オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

硬化したインシュレーターを柔らかくするのに使います。
入手しにくいものなので助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする