日油技研工業
数字サーモワッペン(R) 可逆性
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1ケース(120枚)
変色温度(℃)
65
注文コード
31258695
品番
WR-65
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
変色温度・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色の変化で温度の検知ができます。
温度下降により復色する可逆性示温材です。「数字サーモワッペン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途
危険温度、注意温度監視。各種制御機器の温度管理に。
トラスコ品番
835-7973
材質
フィルム、示温顔料、粘着剤
直径(Φmm)
18
測定方式
可逆性
精度(℃)
±2
変色温度(℃)
65
変色
低温色→赤、高温色→暗い茶紫