コロコロフロアクリンスカットカット202本体S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31259727 品番C4437
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1回転でらくらく 一気にきれい!
おそうじ面積従来比約160%
使いやすくなた新サイズ 1枚のシートでたくさんゴミが取れる
強弱のダブル粘着加工
髪の毛、ペットの毛、食べこぼし、ホコリなど
フローリングはスイスイ!カーペットはグイグイ!ゴミを取ります
イライラ解消!スカットカット
めくり口がくっきり見える!スパッと切れる!オレンジライン入り
長い毛が巻きついてもすっきりめくれます
みんなに見やすいユニバーサルカラーを採用

用途フローリング、カーペット、タタミ、ビニール床 仕様ダブル粘着加工、スカットカット、矢じるし印刷、ドライエッジ トラスコ品番250-5580 テープ幅(mm)200 巻き芯内径(mm)50 商品タイプ本体 適合用途フローリング、カーペット、タタミ、ビニール床 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする