pig ピグチャットマット ミシン目入り (1巻/袋) グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 31275267 品番 MAT607-81
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。
ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。

用途オイル・水・溶剤用 仕様ミシン目入り、防炎適合品 トラスコ品番364-6904 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)610 厚さ(mm)3 タイプロールタイプ 長さ(m)22.5 吸収量(油)51.2L/巻 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする