SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 研究関連用品・実験用必需品
SIBATA(柴田科学)の チューブ/ホース類
SIBATA(柴田科学)の 実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)
トアロンチューブ 4×6 10m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31295646
品番
080800-46
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
差圧計 FPL-1 Chicco-iino用
用途
アスベストサンプラー等用
材質
トアロン
質量(kg)
0.3
長さ(m)
10
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6