184TSPHオレ シンプリーズ クリアーファイル(透明) キングジム 材質PP 31301533

シンプリーズ クリアーファイル(透明)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ポケット数10 オレンジ 注文コード31301533 品番184TSPHオレ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200
この商品はポケット数・色など18種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)231 背幅(mm)10 材質PP オレンジ ポケット数10 アズワン品番64-8827-46 サイズA4タテ 高さ(mm)307

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31301533 184TSPHオレ 31301524 184TSPHアオ シンプリーズ クリアーファイル(透明) キングジム シンプリーズ クリアーファイル(透明) キングジム 1冊 209 税込230 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31301628
2026-02-20
用途:
書類の保管に
農・林・水産業

保証書等の保管書類を分類・整理して保管するのに使用。
表紙、ポケット共に厚めの素材を使っており書棚に入れた時に型崩れしない。

2024-12-07
用途:
資料整理
ADS 様

よく使用する資料をファイリングしています。ポケット数、カラーのバリエーションがあるので、ほしい情報が探しやすいと思います。

対象商品:
31301524
2023-08-08
用途:
長期修繕計画資料配布用として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

長期修繕計画資料配布用として使用してます。
ファイルは内外とも、とても良い仕様で長期間使用できるものです。
定期的に新しい情報を配布し、差替えなどの際にも使いやすい
ファイルでよかったです。
追加する際も同じ仕様のものが手に入ることを望みます。
よろしくお願いいたします。

2025-03-10
用途:
資料のまとめ
株式会社やまうち 様 (サービス業)

資料等を入れてお客様にお渡しするんですが毎回一冊以上のファイル部分汚れがありふかなくてはならないのが残念

対象商品:
31301603
2022-08-05
用途:
資料整理
株式会社 松宮物産 様 (建設業・工事業)

硬くて丈夫です。
資料を整理しておくのに使用しています。ラベルを貼ってより見やすくしています。
なので捜しやすいです。

対象商品:
31301655
2022-03-07
用途:
資料の整理
ワイズサポートYOSHII 様

背書きができればいいと思う。表紙裏にポケットがあれば便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする