MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの 焼ばめホルダ
スリムライン HYPERヘビー フラッシュB型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31303309
品番
BT50-SLFB16H-95-M32
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
種別
Fig.1
寸法D(Φmm)
16
寸法C(Φmm)
42
肉厚t(mm)
13
寸法L(mm)
95
寸法M(mm)
32
寸法L1(mm)
25
寸法C1(Φmm)
53
寸法H(mm)
37
寸法h(mm)
150
質量(kg)
3.9
剛性値S(μm/kgf)
0.3
タイプ
スリムライン、ベビータイプ
先端形状
フラッシュB型
付属品
クーラントダクト(固定式)(HSK-A)
先端寸法(mm)
10〜16.5
仕様
(アンバランス量)9