MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの 焼ばめホルダ
スリムライン HYPERヘビー レギュラーB型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31304754
品番
A100-SLRB25H-110-M42
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
種別
Fig.2
寸法D(Φmm)
25
寸法C(Φmm)
58
肉厚t(mm)
16.5
寸法L(mm)
110
寸法M(mm)
42
寸法L1(mm)
39
寸法C1(Φmm)
63
寸法H(mm)
52
寸法h(mm)
78
質量(kg)
3.4
剛性値S(μm/kgf)
0.2
タイプ
スリムライン、ベビータイプ
先端形状
レギュラーB型
付属品
クーラントダクト(固定式)(HSK-A)
先端寸法(mm)
9〜16.5
仕様
(アンバランス量)31.8