MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの 焼ばめホルダ
スリムライン BLACK UNO レギュラーA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31304763
品番
E32-SLRA3-50-M22 BLACK UNO
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
3
寸法C(Φmm)
7.5
肉厚t(mm)
2.25
寸法L(mm)
50
寸法M(mm)
22
寸法L1(mm)
8
寸法C1(Φmm)
9.8
寸法C2(Φmm)
20
寸法H(mm)
9
寸法h(mm)
42
質量(kg)
0.14
仕様
(アンバランス量)0.4
剛性値S(μm/kgf)
2.8