MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの 焼ばめホルダ
スリムライン BLACK UNO スリムA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31304788
品番
E32-SLSA3.175-50-M22 BLACK UNO
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
(アンバランス量)0.4
質量(kg)
0.14
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
9
寸法L1(mm)
8
寸法D(Φmm)
3.175
寸法M(mm)
22
寸法h(mm)
42
寸法C(Φmm)
6.175
肉厚t(mm)
1.5
寸法C1(Φmm)
8.5
寸法C2(Φmm)
20
剛性値S(μm/kgf)
4.4