UN-B2210 ロードバイク リヤスタンド UNIT 31321448

ロードバイク リヤスタンド

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31321448 品番UN-B2210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

チェーン調整、リヤタイヤを取り外す作業など、リヤ周りのメンテナンスには欠かせないスタンド。あらかじめスイングアームにフックボルトが付いている車両におすすめなU型タイプと、スイングアームに引っ掛けてリヤタイヤを持ち上げるL型タイプの2種類をラインナップ。アタッチメントの幅を調整することで様々な車種に対応可能。

タイプリヤスタンド Type-L
注意
※左右で段違い等のスイングアームには使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31321457
2019-05-15
用途:
オートバイのメンテナンス

U字受けアダプタを固定するための本体のねじ止め部が、別体ナットを接合した構造になっているが、左側がきちんと接合されておらず、恐らく長期在庫による錆で脆弱化していた。初回使用の際、左側がポロリと脱落したが、初期不良の連絡で迅速かつスムーズに良品交換できた。交換した良品は、全体剛性もしっかりとしており、200sレベルのオートバイのメンテで使用してなんら問題なく良い商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする