チェーン調整、リヤタイヤを取り外す作業など、リヤ周りのメンテナンスには欠かせないスタンド。あらかじめスイングアームにフックボルトが付いている車両におすすめなU型タイプと、スイングアームに引っ掛けてリヤタイヤを持ち上げるL型タイプの2種類をラインナップ。アタッチメントの幅を調整することで様々な車種に対応可能。
U字受けアダプタを固定するための本体のねじ止め部が、別体ナットを接合した構造になっているが、左側がきちんと接合されておらず、恐らく長期在庫による錆で脆弱化していた。初回使用の際、左側がポロリと脱落したが、初期不良の連絡で迅速かつスムーズに良品交換できた。交換した良品は、全体剛性もしっかりとしており、200sレベルのオートバイのメンテで使用してなんら問題なく良い商品。