タイヤツール ムースチェンジャー

(6件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31321694 品番UN-E1410
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スピーディーなムースタイヤ交換とビード落としを可能にするタイヤチェンジャー。ビードブレーカープレートを長くすることで、ムースタイヤをホイールより下に押し下げることが可能。ロングハンドルによって力をかけやすく、簡単にムースタイヤを外すことができる。
タイヤ組み付け時にタイヤレバーを固定するタイヤレバー受けとチェンジャーを固定できる固定穴も装備。
アクスルシャフト径 20mm〜22mm / 25mm〜26mm、 タイヤサイズ 18インチ〜21インチまで対応。 折り畳み式。スチール製。

質量(kg)13.5 タイプムースタイヤチェンジャー 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×960×590 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)960×800×590

商品説明動画

Unit E1410 MOUSSE CHANGER
この動画は、32人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31321694
2025-12-18
用途:
BMW R1150GSのリヤタイヤ交換に使用
製造業

商品説明では18インチ以上と書いてありました。当該車両は17インチですが、問題無く使用出来ました。タイヤの脱着は非常にスムーズでした。装着は若干の慣れが必要で、若干悩みましたが、傷付けずに装着出来ました。買って良かったです。

対象商品:
31321694
2020-01-14
用途:
タイヤ交換以外に使うのであれば、どのように使うのか教えて下さい
製造業

タイヤワックスと併用して、大変効率良くタイヤ交換出来ました

2024-02-09
用途:
オフロードバイクのムースタイヤの交換作業
農・林・水産業

フルサイズ以上のオフロードバイクのムースタイヤ専用のチェンジャーなので,他のバイクには適してないので,他のチェンジャーがいいと思います.
一方,ムースタイヤの交換作業はコレのチェンジャー有無で,出来るか出来ないか位の差があり,必須の道具です.

2022-09-03
用途:
タイヤメンテ
バスタブドクターハナイ 様 (建設業・工事業)

付属のシャフトが太過ぎる。
所有しているバイクすべてに使用不可でした。
せめて別売でオフロードバイク用や小型バイク用シャフトを用意してほしいです。

2人が参考にしています
2021-12-28
用途:
ビード落とし
バスタブドクターハナイ 様 (建設業・工事業)

たためるビード落としを探していたらこれになった。

ただ、タイヤを押さえる付ける部分の形状がノコギリの刃のようなカタチになっていて、穴が開かないか心配になる。
後で見たらくっきり跡が残ってた。

チューブレスタイヤをはめる、外すには全く使えないと思いました。
ウエスを挟む必要があります。

1人が参考にしています
対象商品:
31321694
2020-10-30
用途:
ニンジャ400のタイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

センターの軸が太すてハブにはいりませんでした、細い軸の設定が欲しいです。ニンジャ400のアスクルシャフト径は170ミリでした。
購入の際はシャフト径を確認しましょう。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする