画像準備中

RSL アジャスタブルリンクキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種KX450F '17- 注文コード31323539 品番ZE56-01270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は適合車種など14種類から選べます 他の種類を見る

アタッチメントの位置を回転させて、リンクロッドの軸間距離を変更することでシート高の調整が可能。リンクのレバー比も変わるため、コースコンディションにあわせてリヤサスペンションの動作も調整できる。ローダウン(ソフト)5段階、スタンダード、ハイリフト(ハード)1段階の合計7段階を設定。ベアリング、ダストシールは装着済みで、純正リンクロッドと交換するだけのボルトオン設計。素材に7000系アルミ合金を使用し、高精度切削加工した後、カラーアルマイト処理を施す。

適合メーカーカワサキ(KAWASAKI) ブラック 適合車種KX450F '17-
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※サスペンションのリンク比が変わるため、ローダウンした場合は柔らかく、ハイリフトした場合は硬くなります。純正スタンド使用可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする