3/22より値下げ!現場を応援

サスペンションローダウンキット フロント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合(ローダウン量) SHOWA AOS -30mm 注文コード31324153 品番ZE56-31050
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別) 値下げ
8,298
この商品は適合4種類から選べます 他の種類を見る

より足つき性を重視するライダーやモタード車両製作などでローダウンさせたい場合に最適なパーツ。フロントフォーク内部のインナーパーツを交換することで、サスペンション性能を維持したままローダウンが可能。フルボトム時の全長を変えること無く、サスペンションの伸び切り長を短くするため、ローダウンチューンにありがちなフェンダーとタイヤが当たる不具合は起こりにくい。

適合(ローダウン量) SHOWA AOS -30mm
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする