タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ SWMT13T3-ML
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AH3135
注文コード
31341285
品番
SWMT13T3AFER-ML AH3135
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・関連資料
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH3135
形状
正方形
寸法T(mm)
4
寸法d(Φmm)
13.9
寸法rε(mm)
1.5
寸法bs(mm)
2
寸法θ°
18.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
Max.:2.5
関連資料:
材種(1.1MB)