チップ SWMT13T3-ML

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AH3135 注文コード31341459 品番SWMT1304PDER-ML AH3135
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は材質・関連資料など5種類から選べます 他の種類を見る
材質AH3135 形状正方形 寸法A(mm)13.6 寸法T(mm)5 寸法d(Φmm)13.6 寸法rε(mm)0.8 寸法bs(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)Max.:10
関連資料:材種(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする