アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 電球
アイリスオーヤマの LED電球
アイリスオーヤマの その他LED電球
LED電球 E26 広配光 60形相当 RGBW調色 AIスピーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31355066
品番
LDA9F-G/D-75TAAI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
スマートスピーカーのAI機能連動可能の電球です。調光・調色・PGB調色の3種類があります。スピーカー・アプリによるそれぞれの操作が可能!AI(人工知能)機能を介してラクラク操作!
光束(Lm)
810
電球の種類
LED電球
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
60×118
機能
調光/PGB調色
動作
AI:調光、ON/OFF、調色、APP:調光、ON/OFF、調色