曜日別特売
CL14DL-5.1CF LEDシーリングライト クリアフレーム アイリスオーヤマ 31355599

 

CL14DL-5.1CF LEDシーリングライト クリアフレーム アイリスオーヤマ 31355599
CL14DL-5.1CF LEDシーリングライト クリアフレーム アイリスオーヤマ 31355599
CL14DL-5.1CF LEDシーリングライト クリアフレーム アイリスオーヤマ 31355599
CL14DL-5.1CF LEDシーリングライト クリアフレーム アイリスオーヤマ 31355599
CL14DL-5.1CF LEDシーリングライト クリアフレーム アイリスオーヤマ 31355599
CL14DL-5.1CF LEDシーリングライト クリアフレーム アイリスオーヤマ 31355599

LEDシーリングライト クリアフレーム

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード31355599品番CL14DL-5.1CF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。
リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+常夜灯2段階の切り替えや、
メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。
おやすみタイマー(10分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
るすばん機能は留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。
点灯タイマーは好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
色がより自然に見える演色性を実現しました。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。

消費電力(W)42ランプ効率(Lm/W)114適合床面積~14畳光束(Lm)5800適用畳数14畳直径(Φmm)580高さ(mm)120質量(g)1700機能調光・調色光源色電球色~昼光色アズワン品番64-9306-15タイマー10、30分電球の種類LED調光の可否スイッチ種類リモコン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31355599CL14DL-5.1CF68536434CEA14DL-5.0QCFCL14DL-5.1CF 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 68536434【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳)アイリスオーヤマ1個
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31355583
2021-01-23
用途: 部屋のメイン照明
製造業

取り付けは簡単でした。脚立に乗って真下からではなく少し横から覗きながら取り付けるのがコツです。
10畳の部屋に12畳用を購入しましたが、それでも少し暗いかなぁと感じたので星3つ。
お安い価格としてはこれで充分ですが。

対象商品 : 31355574
2020-12-22
用途: 普段使用する部屋の蛍光灯をLEDに交換。
小泉営農組合農・林・水産業

部屋が明るくなったのと、節電できていると実感している。

対象商品 : 31355583
2019-05-28
用途: 家庭の照明
工房どんぐり製造業

和風の部屋でしたが結構、調和してます。
気にいったのでもう1つ購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
1が参考にしています
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする