曜日別特売
CL14DL-5.1WFU LEDシーリングライト ウッドフレーム アイリスオーヤマ 31355653

 

CL14DL-5.1WFU LEDシーリングライト ウッドフレーム アイリスオーヤマ 31355653
CL14DL-5.1WFU LEDシーリングライト ウッドフレーム アイリスオーヤマ 31355653
CL14DL-5.1WFU LEDシーリングライト ウッドフレーム アイリスオーヤマ 31355653
CL14DL-5.1WFU LEDシーリングライト ウッドフレーム アイリスオーヤマ 31355653
CL14DL-5.1WFU LEDシーリングライト ウッドフレーム アイリスオーヤマ 31355653
CL14DL-5.1WFU LEDシーリングライト ウッドフレーム アイリスオーヤマ 31355653

LEDシーリングライト ウッドフレーム

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード31355653品番CL14DL-5.1WFU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

木目調で、あたたかみのある部屋にも、モダンな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。
リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、
おやすみタイマー(10分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
るすばん機能は留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。
点灯タイマーは好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。
シーンボタン(読書・食事・くつろぎ)は設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
色がより自然に見える演色性を実現しました。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。

消費電力(W)42ランプ効率(Lm/W)114適合床面積~14畳色(本体)ナチュラル光束(Lm)5800直径(Φmm)586高さ(mm)120質量(g)1700機能調光・調色器具・セットセット品光源色電球色~昼光色アズワン品番64-9306-21タイマー10、30分明るさ(Lm)5800演色指数(Ra)85電球の種類LED調光の可否適用畳数14畳スイッチ種類リモコン調色の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31355653CL14DL-5.1WFU68536450CEA14DL-5.0QWFMCL14DL-5.1WFU 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 68536450【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳)アイリスオーヤマ1個
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31355626
2021-02-03
用途: 和室照明

明るさに不満はないが、点けるとラジオがノイズで聞こえなくなる。説明書にもあるが、、、

1が参考にしています
対象商品 : 31355608
2021-02-03
用途: 部屋の照明

蛍光灯から、今回LEDに変えたのですが明るさ調整出来るのは良いですが、蛍光灯の様に
広範囲に照らしてくれると、もっと良いと思います。

対象商品 : 31355617
2021-01-04
用途: リビングルームのベース照明器具交換

とても軽量でしたので簡単に取付ができました。
調光調色もリモコン一つで出来たことは嬉しかったのですがアクリルカバーの質感がチープでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする