曜日別特売
16406521 C3 CHAIN LUBE OFF ROAD MOTUL 31378786

C3 CHAIN LUBE OFF ROAD

(13件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(150mL)
内容量1本(150mL)注文コード31378786品番16406521
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

オフロード・バイクおよびトライアル・バイクに最適の、低粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(蛍光黄色)。
低粘着タイプのため、砂・土・泥の付着を防止します。付着状況が一目で判るよう、蛍光黄色を採用。
Oリング・Xリング・Zリングにも対応。

用途スプレー式2輪(オフロード)用、チェーン潤滑用(スポーツ系)タイプ低粘着性・黄色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
注意
セット商品は個人宅には配送できません。
また、会社名と【看板】などの目印になるものが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378777
2023-11-26
用途: オフロードバイクに使用

このオイルはチェーンがコーティングされ砂が付かないところがよい。

対象商品 : 31378777
2022-11-11
用途: バイクチェーンメンテナンス

チェーンルブ探しの終着駅。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 31378777
2022-01-29
用途: オフロードバイクのチェーンの給油
株式会社E&CO.サービス業

オフロードバイクのチェーンルーブの定番ですね。
専門店はみんなこれだと思います。

対象商品 : 31378777
2021-04-12
用途: オフロード、モトクロス
運輸・通信業

べたつかないので泥かみが少なくチェーンのメンテナンスが楽になりました。もっと早く知りたかった。

対象商品 : 31378777
2020-11-19
用途: ドライブチェーンのメンテナンス時

いつもお世話になっているチェーンルブです。サラサラしているので汚れ(泥、小砂利など)が付きにくく洗浄時も直ぐに落とせます。吹きかけても案外垂れにくいです。オフ車にピッタリ!

対象商品 : 31378777
2021-02-16
用途: オフロードバイク用
製造業

べたつきが少なく、手入れが楽になります。匂いが少し気になります。値段がもう少し安ければ有難いです。とりあえずリピしたいと思います。

対象商品 : 31378786
2020-04-09
用途: オフロードバイク
製造業

ベタつきもなく今まで使ったチェーンスプレーで1番使いやすいです!

対象商品 : 31378777
2020-02-14
用途: バイクのチェーン注油
製造業

いろいろなチェーンルブを使い、これにたどり着きました。いいです。品質的にも必要十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする