※製品画像

疲労軽減・熱中防寒対策 マッスルスーツSoft-Power

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31382386 品番MS13-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

はたらく現場の新習慣。
すべての働く現場に、新しいスタンダードを。
マッスルスーツSoft-Power(ソフトパワー)は、マッスルスーツシリーズで培ったアシスト技術をもとにしたサポート力と、快適性を追求し、衣服のような着け心地を実現しました。
つらい中腰作業を、1日中軽やかにアシストします。
腰部の負担35%軽減。しなやかで、しっかりとしたサポート。
車両運転OK。肩部のバックルで、サポートをオン・オフ可能。サポートオフ時には、車両運転もOK。
背負って、膝下のベルトをしめるだけなので、生地の身体への接触面積が小さい。
歩く・しゃがむなど動きの多い作業に最適。

用途
製造・物流倉庫での持ち上げ・持ち運び作業に。
介護現場でのつらい姿勢維持に。
農作業の前傾姿勢に。
ブラック サイズフリー 本体質量(g)430 機能疲労軽減・熱中防寒対策 適応身長(cm)150〜190 素材ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン、EPDM、ABS、合成皮革、その他
関連資料:単品カタログ(0.9MB) 取扱説明書:(2.38MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする