#052 UVシルバー 海太郎 ネコメタルロング 300g 一誠(イッセイ) 31383391

#052 UVシルバー 海太郎 ネコメタルロング 300g 一誠(イッセイ) 31383391
#052 UVシルバー 海太郎 ネコメタルロング 300g 一誠(イッセイ) 31383391
#052 UVシルバー 海太郎 ネコメタルロング 300g 一誠(イッセイ) 31383391
#052 UVシルバー 海太郎 ネコメタルロング 300g 一誠(イッセイ) 31383391
#052 UVシルバー 海太郎 ネコメタルロング 300g 一誠(イッセイ) 31383391
#052 UVシルバー 海太郎 ネコメタルロング 300g 一誠(イッセイ) 31383391
#052 UVシルバー 海太郎 ネコメタルロング 300g 一誠(イッセイ) 31383391
#052 UVシルバー 海太郎 ネコメタルロング 300g 一誠(イッセイ) 31383391
#052 UVシルバー 海太郎 ネコメタルロング 300g 一誠(イッセイ) 31383391
#052 UVシルバー 海太郎 ネコメタルロング 300g 一誠(イッセイ) 31383391

海太郎 ネコメタルロング 300g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
#052 UVシルバー
注文コード
31383391
品番
#052 UVシルバー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

マルチさを受け継ぎながらロングならではのキレのあるアクションでアピール!バイトが集中するフォール時の姿勢を徹底的に研究して「釣れるフォール」を実現したメタルジグ「ネコメタル」。ワンピッチジャーク、リフト&フォール、高速巻きなど、さまざまなアクション及びリトリーブスピードにも破綻することなく対応。トップヘビーでもボトムヘビーでも使えるマルチメタルジグに待望のロングタイプが登場しました!オリジナルのネコメタルが持つ、釣れるフォール、各アクションへの対応力、トップ、ボトム両方で使えるマルチさを継承しながらも、細身のロングボディ、ウエイトバランスを若干センター寄りに設定。細身のボディと相まって、力強くシャクれば水を切ってダートしながら跳ね上がり、ゆっくりシャクればまっすぐリフトと、アングラーの力加減でアクションをコントロールしやすい設計となっています。また、細身なので水抵抗が抑えられており、誰でも楽にテンポのいいシャクリが可能です。跳ね上げたあとはジグが水平姿勢になるので、ヒラを連続で打ちながらフォール。跳ね上がり幅が広いので、フォール時間の長さをオリジナルのネコメタル以上にすることができました。シャクってもフォールでもしっかりジグをターゲットに見せることができます。<トップヘビーセッティング>フォールでは連続でヒラウチをしながらゆっくりと落ちます。しゃくり上げると大きくダートし、時には180°以上ひるがえります。<ボトムヘビーセッティング>フォールでは不規則にヒラウチをしながら素早く落下。リフト時はスパイラル気味に大きくダートします。<isseiオリジナル「筋肉ホログラム」><グローアイ>

#052 UVシルバー
サイズ
300g
グリーンマーク
認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする