キャンディ蛍光ペン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード31392771 品番BRN102993403
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

ドイツBRUNNEN(ブルンネン)社の「キャンディ型蛍光ペン」は、フルーツキャンディのような見た目が可愛らしい大人気の文房具で、ペンの右側を引っ張るとペン先が現れるユニークな仕様が魅力です。包み紙と同じカラーの蛍光ペンが全5色(オレンジ・キウイ・ラズベリー・レモン・ブルーベリー)揃っており、ペンケースに入れてもキュートな存在感を放ちます。見た目もポップで可愛いこのペンは、女の子へのプレゼントにもぴったり。30本入りのセット販売です。

用途ノートのマーキングや手帳のデコレーションなど、勉強やお仕事のちょっとしたアクセントとしても最適です。デスク周りのアクセサリーやおしゃれなオブジェとして、またプレゼントとしても最適です。 質量(g)13 縦(mm)25 横(mm)80 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする