MICHELIN(ミシュラン)
MICHELIN(ミシュラン)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
MICHELIN(ミシュラン)の タイヤ
MICHELIN(ミシュラン)の スクータータイヤ
PILOTROAD4 SCOOTER
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31416927
品番
703240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ウェット路面や、また白線などのすべり易い路面状況で優れたグリップ力を発揮
最もパワーのある大型スクーターでも優れた操縦安定性
優れた耐久性
タイヤサイズ
160/60 R 15
用途
サーキット競技専用
適合
リア
タイプ
TL
リム径(inch)
15
速度記号/荷重表示
67H
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※公道走行不可です。