キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーブック
キングジムの 固定式クリヤーブック
クリアーファイル ホッソ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(2冊)
注文コード
31420685
品番
5525T-OR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
PP
色
オレンジ
サイズ
A4二つ折り
ポケット数
25
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
折りたたみ時:約127×312×18
注意
※クリアーファイル ホッソの見開き1ポケットあたりの推奨収納枚数はA4書類1枚です。
※ご使用になる際は、必ずA4書類を谷折りしてから、ポケットまたはフラップに入れてください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。