BCHTA0030110001 TAILBAGS スピードパック SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 31420735

BCHTA0030110001 TAILBAGS スピードパック SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 31420735 BCHTA0030110001 TAILBAGS スピードパック SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 31420735

TAILBAGS スピードパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31420735 品番BCHTA0030110001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

通常の5倍の強度を持つ1680デニールのバリスティックナイロンでできたソフトバッグは積載時の安定性がよく、ライディングに集中できます。
突然の雨にも安心の厚みで、通勤やワンデイツーリングからロングライドまでカバーするラインナップをご用意しています。

容量(L)75〜90 仕様左右二つの小バッグは取り外し可能 材質バリスティックナイロン 質量(g)5140 寸法(cm)75×60×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする