※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GK5SJ-B62/4 ジャイアントキリング 5G スロージギング(グリップ脱着モデル) MajorCraft 31420868 GK5SJ-B62/4 ジャイアントキリング 5G スロージギング(グリップ脱着モデル) MajorCraft 31420868 GK5SJ-B62/4 ジャイアントキリング 5G スロージギング(グリップ脱着モデル) MajorCraft 31420868

ジャイアントキリング 5G スロージギング(グリップ脱着モデル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31420868 品番GK5SJ-B62/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

スロージギングに特化した新基準と新製法で開発されたジャイアントキリング5Gスロージギングモデルは、最新素材「東レ(株)T1100Gカーボン」を360度方向のネジレに対応するよう、「縦」「横」「斜め」の4方向に最適に採用。 ブランク全体の曲がりからの反発力でジグを泳がせ、ジグの姿勢を思いのままにコントロール。フォール中のアタリもの逃さない感度性能も合わせ持っています。細見に締め込まれたしなやかで筋肉質なブランクは、重量級ジグを使うディープエリアや長時間シャクリ続けるの回遊待ちのマグロジギングでも、アングラーの負担を軽減してくれるでしょう。最新技術と最高の素材を使用したジャイアントキリング5Gスロージギングの真価を是非体感して頂きたい。
人気の5Gスロージギングモデルをバットジョイント化し、より扱いやすいレングスに変更しガイド位置、グリップ周りやロッドバランスも見直した改修モデルをラインナップ! ストレス無く曲がり込むテーパーデザインはアングラーへの身体負荷を軽減しながら、反発力のあるブランクスは高次元にアングラーをアシストします。「東レ(株)T1100Gカーボン」を使用した、軽量かつ好感度なブランクスが意のままのジグコントロールを実現しました。
近海スロージギングのパワーモデルのスタンダード。よりジグのスライドアクションを強く意識するシチュエーションや、ハイピッチ、引き抵抗のある形状のジグをアクションさせたい場合に必要となるモデルであり、より潮流が速く重たい海域ではスタンダードになるモデル。

仕様●継数:グリップ脱着式●PEライン:MAX3.0号 全長6'2”ft ルアーMAX(g)400 標準自重(g)116 アクションRS

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする