※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GK1C-S722M/KOCHI ジャイアントキリング 1G ボートマゴチモデル MajorCraft 31420877 GK1C-S722M/KOCHI ジャイアントキリング 1G ボートマゴチモデル MajorCraft 31420877 GK1C-S722M/KOCHI ジャイアントキリング 1G ボートマゴチモデル MajorCraft 31420877

ジャイアントキリング 1G ボートマゴチモデル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31420877 品番GK1C-S722M/KOCHI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

わずかなアタリを逃さないソリッドティップ採用のボートマゴチ専用モデル
夏のボートゲームの定番のボートマゴチゲームは、東京湾で発祥し今では全国に広がってこの釣りの魅力にハマっているアングラーも急増中!
ゲーム性の非常に高いこの釣りは、ルアーのキャストからアクション、アタリを捉えてフッキングに至るまでルアーゲームの醍醐味を味わえます。特にマゴチの繊細なアタリを捉えられるかで釣果に大きく差が出るので、ジャイアントキリング1Gではソリッドティップを採用。ジグヘッドの着底間際にでるアタリを捉える繊細なティップは、バイト時の弾きも軽減するので小さなアタリほど頼りになることでしょう。
ジャイアントキリング1Gで近海のマゴチゲームの魅力にドップリとハマって頂きたい。

仕様●PEライン(号):MAX1.2●全長(ft):7'2" 継数(本)2 ルアーMAX(g)10-50 標準自重(g)108 アクションEX.F

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする