※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●PEライン(号):MAX 3.0●継数(pcs):グリップ脱着式●全長(ft):7'0”
注文コード31420920
品番GK1C-70/3
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
基本性能を極限まで高めたキャスティングモデル登場!
テーパー設計からガイドセッティング、グリップデザインに至るまで再設計を行ったことで従来品を遥かに凌ぐ基本性能の高さで完成しました。しなやかなティップがルアーアクションのエラーを軽減し、ベンドしながらもリフトパワーを発揮するトルクフルなバットが、いなしながら確実にターゲットに迫ることを可能にします。