※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GK1C-82/8 ジャイアントキリング 1G ボートキャスティングモデル MajorCraft 31420956 GK1C-82/8 ジャイアントキリング 1G ボートキャスティングモデル MajorCraft 31420956 GK1C-82/8 ジャイアントキリング 1G ボートキャスティングモデル MajorCraft 31420956

ジャイアントキリング 1G ボートキャスティングモデル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●PEライン(号):MAX 8.0●継数(pcs):グリップ脱着式●全長(ft):8'2” 注文コード31420956 品番GK1C-82/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

基本性能を極限まで高めたキャスティングモデル登場!
テーパー設計からガイドセッティング、グリップデザインに至るまで再設計を行ったことで従来品を遥かに凌ぐ基本性能の高さで完成しました。しなやかなティップがルアーアクションのエラーを軽減し、ベンドしながらもリフトパワーを発揮するトルクフルなバットが、いなしながら確実にターゲットに迫ることを可能にします。

仕様●PEライン(号):MAX 8.0●継数(pcs):グリップ脱着式●全長(ft):8'2” ドラグ力(Kg)MAX15/45 ルアーMAX(g)160 標準自重(g)348 アクションRF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする