単品画像

FCK1001S フットコントロールKIT SIL GALESPEED(ゲイルスピード) 31421103 FCK1001S フットコントロールKIT SIL GALESPEED(ゲイルスピード) 31421103

フットコントロールKIT SIL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種CBR1000RR 08-19 (シフター無) 注文コード31421103 品番FCK1001S
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は主な適合車種・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ストレスフリーなペダル操作へ。
レースのために考えられた設計は、ストリートでも多くの利点があります。純正ポジションから最小限の位置変更で、サーキットからストリートまで楽しめるパフォーマンスを発揮。ステップワークを妨げる要素を徹底して排除し、操作性を追求しました。

主な適合車種CBR1000RR 08-19 (シフター無) 材質鍛造アルミ7075材 加工フル3D切削 仕様逆シフトチェンジ対応、ノーマルブレーキスイッチ移設設計 付属品チェンジペダル用エクステンション(10mm/20mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする