アズーロ
アズーロの 釣具
アズーロの ロッド、釣り竿
ファーストチョイス SEABASS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
PE(号):6〜12
注文コード
31454958
品番
86L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
初めての釣り、安心して選べるロッド ファーストチョイス
仕様
PE(号):6〜12
長さ(m)
2.6
継数(本)
2
仕舞(cm)
133
適合ルアー質量(g)
7〜20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680