曜日別特売
MFT-225BBQ/MFC-259D(BK) バーベキューガーデンテーブル&チェア(5点セット) YAMAZEN(山善) 31474696

MFT-225BBQ/MFC-259D(BK) バーベキューガーデンテーブル&チェア(5点セット) YAMAZEN(山善) 31474696
MFT-225BBQ/MFC-259D(BK) バーベキューガーデンテーブル&チェア(5点セット) YAMAZEN(山善) 31474696
MFT-225BBQ/MFC-259D(BK) バーベキューガーデンテーブル&チェア(5点セット) YAMAZEN(山善) 31474696
MFT-225BBQ/MFC-259D(BK) バーベキューガーデンテーブル&チェア(5点セット) YAMAZEN(山善) 31474696
MFT-225BBQ/MFC-259D(BK) バーベキューガーデンテーブル&チェア(5点セット) YAMAZEN(山善) 31474696
MFT-225BBQ/MFC-259D(BK) バーベキューガーデンテーブル&チェア(5点セット) YAMAZEN(山善) 31474696
MFT-225BBQ/MFC-259D(BK) バーベキューガーデンテーブル&チェア(5点セット) YAMAZEN(山善) 31474696

バーベキューガーデンテーブル&チェア(5点セット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ブラック
内容量1セット注文コード31474696品番MFT-225BBQ/MFC-259D(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

BBQ仕様のガーデン用テーブル1卓とチェア4脚の5点セット。天板中央の板を外すとコンロの設置が可能。お庭でのバーベキューに最適。雨に強い天然木マランティ材を採用。チェアの座部は通気性の良いメッシュ生地を採用。座り心地、手触りが抜群。チェア背部は7段階にリクライニング可能。

用途ベランダや屋外の休憩所、喫煙所のガーデンセット、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。催事、イベントの休憩チェアとして。ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:1350×750×730、チェア:620×650×1050収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チェア:620×140×900材質本体:天然木マランティ材(オイルステイン仕上)、チェア張地:ポリエステル(塩化ビニール樹脂コーティング)質量(kg)テーブル:19.5、チェア:8組立時間20-30分
取扱説明書:(1.3MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1につき13,500/税込14,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする