日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 総記
ISO9000
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31504629
品番
9784542186514
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,200
用語;
要求事項;
パフォーマンス改善;
監査;
プロジェクトマネジメント;
顧客満足;
コンサルタント;
セクター別の適用;
適合性評価;
参考
ジャンル
工学/工業
分類
工学工業総記
判型
A5
ページ数
884
著者名
日本規格協会
初版年月
2018年07月