9784542186194 金属表面処理 日本規格協会 31504875

金属表面処理

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31504875 品番9784542186194
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100

共通、電気めっき、化学めっき、真空めっき、溶射、遮熱・耐酸化金属コーティング、溶融めっき、陽極酸化皮膜〔アルミニウム/マグネシウム〕、鋼材の素地調整

ジャンル専門書 判型A5 ページ数916 著者名日本規格協会 初版年月2018年01月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする